Eriks
NILOS

NILOS Nilosring voor eenrijig groefkogellager 625 AV

  • ERIKS:23773547
  • Fabrikant:7316578016019
Image 1
Metalen afdichting ontworpen om kogel-en rollagers te beschermen tegen vuil, stof en andere contaminanten.
Toepassingsgebied: voor eenrijige groefkogellagers DIN 625, serie 600
Afdichtend op de buitenring van het lager.
Opslaan in lijst

€ 1,61/ stukexcl. btw

€ 1,95incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
NILOS
Type
AV
Binnendiameter
5 mm
Buitendiameter
14.8 mm
Breedte
1.5 mm
Lager
625
Materiaal
Staal gegalvaniseerd