Eriks
NILOS

NILOS Nilosring voor eenrijig groefkogellager 6236 JV

  • ERIKS:23773697
  • Fabrikant:7316578015821
Image 1
Metalen afdichting ontworpen om kogel-en rollagers te beschermen tegen vuil, stof en andere contaminanten.
Toepassingsgebied: voor eenrijige groefkogellagers DIN 625, serie 62
Afdichtend op de binnenring.
Opslaan in lijst

€ 52,68/ stukexcl. btw

€ 63,74incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
NILOS
Type
JV
Binnendiameter
205 mm
Buitendiameter
320 mm
Breedte
5 mm
Lager
6236
Materiaal
Staal gegalvaniseerd