Eriks
NILOS

NILOS Nilosring voor eenrijig groefkogellager 6234 JV

  • ERIKS:23773695
  • Fabrikant:7316578015777
Image 1
Metalen afdichting ontworpen om kogel-en rollagers te beschermen tegen vuil, stof en andere contaminanten.
Toepassingsgebied: voor eenrijige groefkogellagers DIN 625, serie 62
Afdichtend op de binnenring.
Opslaan in lijst

€ 30,69/ stukexcl. btw

€ 37,13incl. btw

12 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
NILOS
Type
JV
Binnendiameter
200 mm
Buitendiameter
310 mm
Breedte
5 mm
Lager
6234
Materiaal
Staal gegalvaniseerd