Eriks
NILOS

NILOS Nilosring voor eenrijig groefkogellager 6224 JV

  • ERIKS:23773686
  • Fabrikant:7316578015548
Image 1
Metalen afdichting ontworpen om kogel-en rollagers te beschermen tegen vuil, stof en andere contaminanten.
Toepassingsgebied: voor eenrijige groefkogellagers DIN 625, serie 62
Afdichtend op de binnenring.
Opslaan in lijst

€ 15,91/ stukexcl. btw

€ 19,25incl. btw

6 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
NILOS
Type
JV
Binnendiameter
134 mm
Buitendiameter
215 mm
Breedte
4 mm
Lager
6224
Materiaal
Staal gegalvaniseerd