Eriks
NILOS

NILOS Nilosring voor eenrijig groefkogellager 6224 AV

  • ERIKS:23773685
  • Fabrikant:7316578015531
Image 1
Metalen afdichting ontworpen om kogel-en rollagers te beschermen tegen vuil, stof en andere contaminanten.
Toepassingsgebied: voor eenrijige groefkogellagers DIN 625, serie 62
Afdichtend op de buitenring van het lager.
Opslaan in lijst

€ 16,59/ stukexcl. btw

€ 20,07incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
NILOS
Type
AV
Binnendiameter
120 mm
Buitendiameter
199 mm
Breedte
4 mm
Lager
6224
Materiaal
Staal gegalvaniseerd