Eriks
NILOS

NILOS Nilosring voor eenrijig groefkogellager 6222 JV

  • ERIKS:23773684
  • Fabrikant:7316578015500
Image 1
Metalen afdichting ontworpen om kogel-en rollagers te beschermen tegen vuil, stof en andere contaminanten.
Toepassingsgebied: voor eenrijige groefkogellagers DIN 625, serie 62
Afdichtend op de binnenring.
Opslaan in lijst

€ 13,54/ stukexcl. btw

€ 16,38incl. btw

4 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
NILOS
Type
JV
Binnendiameter
125.5 mm
Buitendiameter
200 mm
Breedte
4 mm
Lager
6222
Materiaal
Staal gegalvaniseerd