Eriks
NILOS

NILOS Nilosring voor eenrijig groefkogellager 6222 AV

  • ERIKS:23773683
  • Fabrikant:7316578015494
Image 1
Metalen afdichting ontworpen om kogel-en rollagers te beschermen tegen vuil, stof en andere contaminanten.
Toepassingsgebied: voor eenrijige groefkogellagers DIN 625, serie 62
Afdichtend op de buitenring van het lager.
Opslaan in lijst

€ 14,66/ stukexcl. btw

€ 17,74incl. btw

70 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
NILOS
Type
AV
Binnendiameter
110 mm
Buitendiameter
184 mm
Breedte
4 mm
Lager
6222
Materiaal
Staal gegalvaniseerd