Eriks
NILOS

NILOS Nilosring voor eenrijig groefkogellager 6219 JV

  • ERIKS:23773678
  • Fabrikant:7316578015388
Image 1
Metalen afdichting ontworpen om kogel-en rollagers te beschermen tegen vuil, stof en andere contaminanten.
Toepassingsgebied: voor eenrijige groefkogellagers DIN 625, serie 62
Afdichtend op de binnenring.
Opslaan in lijst

€ 10,42/ stukexcl. btw

€ 12,61incl. btw

8 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
NILOS
Type
JV
Binnendiameter
110 mm
Buitendiameter
170 mm
Breedte
3.5 mm
Lager
6219
Materiaal
Staal gegalvaniseerd