Eriks
NILOS

NILOS Nilosring voor eenrijig groefkogellager 6218 JV

  • ERIKS:23773676
  • Fabrikant:7316578015340
Image 1
Metalen afdichting ontworpen om kogel-en rollagers te beschermen tegen vuil, stof en andere contaminanten.
Toepassingsgebied: voor eenrijige groefkogellagers DIN 625, serie 62
Afdichtend op de binnenring.
Opslaan in lijst

€ 9,38/ stukexcl. btw

€ 11,35incl. btw

34 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
NILOS
Type
JV
Binnendiameter
103 mm
Buitendiameter
160 mm
Breedte
3.5 mm
Lager
6218
Materiaal
Staal gegalvaniseerd