Eriks
NILOS

NILOS Nilosring voor eenrijig groefkogellager 6217 AV

  • ERIKS:23773673
  • Fabrikant:7316578015296
Image 1
Metalen afdichting ontworpen om kogel-en rollagers te beschermen tegen vuil, stof en andere contaminanten.
Toepassingsgebied: voor eenrijige groefkogellagers DIN 625, serie 62
Afdichtend op de buitenring van het lager.
Opslaan in lijst

€ 9,96/ stukexcl. btw

€ 12,05incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
NILOS
Type
AV
Binnendiameter
85 mm
Buitendiameter
138.5 mm
Breedte
3.5 mm
Lager
6217
Materiaal
Staal gegalvaniseerd