Eriks
NILOS

NILOS Nilosring voor eenrijig groefkogellager 6215 AV

  • ERIKS:23773669
  • Fabrikant:7316578015210
Image 1
Metalen afdichting ontworpen om kogel-en rollagers te beschermen tegen vuil, stof en andere contaminanten.
Toepassingsgebied: voor eenrijige groefkogellagers DIN 625, serie 62
Afdichtend op de buitenring van het lager.
Opslaan in lijst

€ 7,84/ stukexcl. btw

€ 9,49incl. btw

2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
NILOS
Type
AV
Binnendiameter
75 mm
Buitendiameter
120.5 mm
Breedte
3.5 mm
Lager
6215
Materiaal
Staal gegalvaniseerd