Eriks
NILOS

NILOS Nilosring voor eenrijig groefkogellager 6214 JV

  • ERIKS:23281623
  • Fabrikant:7316578015180
Image 1
Metalen afdichting ontworpen om kogel-en rollagers te beschermen tegen vuil, stof en andere contaminanten.
Toepassingsgebied: voor eenrijige groefkogellagers DIN 625, serie 62
Afdichtend op de binnenring.
Opslaan in lijst

€ 7,26/ stukexcl. btw

€ 8,78incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
NILOS
Type
JV
Binnendiameter
79.5 mm
Buitendiameter
125 mm
Breedte
3.5 mm
Lager
6214
Materiaal
Staal gegalvaniseerd