Eriks
NILOS

NILOS Nilosring voor eenrijig groefkogellager 6214 AV

  • ERIKS:23773667
  • Fabrikant:7316578015173
Image 1
Metalen afdichting ontworpen om kogel-en rollagers te beschermen tegen vuil, stof en andere contaminanten.
Toepassingsgebied: voor eenrijige groefkogellagers DIN 625, serie 62
Afdichtend op de buitenring van het lager.
Opslaan in lijst

€ 7,69/ stukexcl. btw

€ 9,30incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
NILOS
Type
AV
Binnendiameter
70 mm
Buitendiameter
115.8 mm
Breedte
3.5 mm
Lager
6214
Materiaal
Staal gegalvaniseerd
Gerelateerde producten

€ 8,30/ stukexcl. btw

€ 10,04incl. btw

27 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026