Eriks
NILOS

NILOS Nilosring voor eenrijig groefkogellager 6212 ZAV

  • ERIKS:24023438
  • Fabrikant:7316578015111
Image 1
Metalen afdichting ontworpen om kogel-en rollagers te beschermen tegen vuil, stof en andere contaminanten.
Toepassingsgebied: voor eenrijige groefkogellagers DIN 625, serie 62 met geïntegreerde afdichtingen (Z of RS).
Afdichtend op de buitenring van het lager.
Opslaan in lijst

€ 6,93/ stukexcl. btw

€ 8,39incl. btw

137 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
NILOS
Type
ZAV
Binnendiameter
60 mm
Buitendiameter
103 mm
Breedte
3 mm
Lager
6212 Z/RS
Materiaal
Staal gegalvaniseerd