Eriks
NILOS

NILOS Nilosring voor eenrijig groefkogellager 6211 JV

  • ERIKS:23773660
  • Fabrikant:7316578015036
Image 1
Metalen afdichting ontworpen om kogel-en rollagers te beschermen tegen vuil, stof en andere contaminanten.
Toepassingsgebied: voor eenrijige groefkogellagers DIN 625, serie 62
Afdichtend op de binnenring.
Opslaan in lijst

€ 5,84/ stukexcl. btw

€ 7,07incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
NILOS
Type
JV
Binnendiameter
64.5 mm
Buitendiameter
100 mm
Breedte
3 mm
Lager
6211
Materiaal
Staal gegalvaniseerd
Gerelateerde producten

€ 5,84/ stukexcl. btw

€ 7,07incl. btw

67 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026