Eriks
NILOS

NILOS Nilosring voor eenrijig groefkogellager 6211 AV

  • ERIKS:23773659
  • Fabrikant:7316578015012
Image 1
Metalen afdichting ontworpen om kogel-en rollagers te beschermen tegen vuil, stof en andere contaminanten.
Toepassingsgebied: voor eenrijige groefkogellagers DIN 625, serie 62
Afdichtend op de buitenring van het lager.
Opslaan in lijst

€ 5,79/ stukexcl. btw

€ 7,01incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
NILOS
Type
AV
Binnendiameter
55 mm
Buitendiameter
90.8 mm
Breedte
3 mm
Lager
6211
Materiaal
Staal gegalvaniseerd
Gerelateerde producten

€ 6,25/ stukexcl. btw

€ 7,56incl. btw

86 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026