Eriks
NILOS

NILOS Nilosring voor eenrijig groefkogellager 6210 ZAV

  • ERIKS:23773656
  • Fabrikant:7316578014992
Image 1
Metalen afdichting ontworpen om kogel-en rollagers te beschermen tegen vuil, stof en andere contaminanten.
Toepassingsgebied: voor eenrijige groefkogellagers DIN 625, serie 62 met geïntegreerde afdichtingen (Z of RS).
Afdichtend op de buitenring van het lager.
Opslaan in lijst

€ 5,24/ stukexcl. btw

€ 6,34incl. btw

311 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
NILOS
Type
ZAV
Binnendiameter
50 mm
Buitendiameter
82.8 mm
Breedte
3 mm
Lager
6210 Z/RS
Materiaal
Staal gegalvaniseerd