Eriks
NILOS

NILOS Nilosring voor eenrijig groefkogellager 6209 ZJV

  • ERIKS:23773654
  • Fabrikant:7316578014961
Image 1
Metalen afdichting ontworpen om kogel-en rollagers te beschermen tegen vuil, stof en andere contaminanten.
Toepassingsgebied: voor eenrijige groefkogellagers DIN 625, serie 62 met geïntegreerde afdichtingen (Z of RS).
Afdichtend op de binnenring.
Opslaan in lijst

€ 4,42/ stukexcl. btw

€ 5,35incl. btw

25 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
NILOS
Type
ZJV
Binnendiameter
53 mm
Buitendiameter
85 mm
Breedte
3 mm
Lager
6209 Z/RS
Materiaal
Staal gegalvaniseerd