Eriks
NILOS

NILOS Nilosring voor eenrijig groefkogellager 6207 JV

  • ERIKS:23773648
  • Fabrikant:7316578014831
Image 1
Metalen afdichting ontworpen om kogel-en rollagers te beschermen tegen vuil, stof en andere contaminanten.
Toepassingsgebied: voor eenrijige groefkogellagers DIN 625, serie 62
Afdichtend op de binnenring.
Opslaan in lijst

€ 3,47/ stukexcl. btw

€ 4,20incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
NILOS
Type
JV
Binnendiameter
43 mm
Buitendiameter
72 mm
Breedte
2.5 mm
Lager
6207
Materiaal
Staal gegalvaniseerd
Gerelateerde producten

€ 3,47/ stukexcl. btw

€ 4,20incl. btw

47 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026