Eriks
NILOS

NILOS Nilosring voor eenrijig groefkogellager 6207 AKS

  • ERIKS:23773647
  • Fabrikant:7316573960461
Image 1
Metalen afdichting ontworpen om kogel-en rollagers te beschermen tegen vuil, stof en andere contaminanten.
Toepassingsgebied: voor eenrijige groefkogellagers DIN 625, serie 62
Type met dubbele afdichting. Afdichtend op de buitenste ring en op de behuizing.
Opslaan in lijst

€ 6,69/ stukexcl. btw

€ 8,09incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
NILOS
Type
AKS
Binnendiameter
35 mm
Buitendiameter
64.8 mm
Breedte
2.8 mm
Lager
6207
Materiaal
Staal gegalvaniseerd