Eriks
NILOS

NILOS Nilosring voor eenrijig groefkogellager 6206 ZJV

  • ERIKS:23773646
  • Fabrikant:7316578014817
Image 1
Metalen afdichting ontworpen om kogel-en rollagers te beschermen tegen vuil, stof en andere contaminanten.
Toepassingsgebied: voor eenrijige groefkogellagers DIN 625, serie 62 met geïntegreerde afdichtingen (Z of RS).
Afdichtend op de binnenring.
Opslaan in lijst

€ 2,86/ stukexcl. btw

€ 3,46incl. btw

41 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
NILOS
Type
ZJV
Binnendiameter
36.3 mm
Buitendiameter
62 mm
Breedte
2.5 mm
Lager
6206 Z/RS
Materiaal
Staal gegalvaniseerd