Eriks
NILOS

NILOS Nilosring voor eenrijig groefkogellager 6205 JV

  • ERIKS:23773641
  • Fabrikant:7316578014749
Image 1
Metalen afdichting ontworpen om kogel-en rollagers te beschermen tegen vuil, stof en andere contaminanten.
Toepassingsgebied: voor eenrijige groefkogellagers DIN 625, serie 62
Afdichtend op de binnenring.
Opslaan in lijst

€ 2,39/ stukexcl. btw

€ 2,89incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
NILOS
Type
JV
Binnendiameter
31.5 mm
Buitendiameter
52 mm
Breedte
2.5 mm
Lager
6205
Materiaal
Staal gegalvaniseerd
Gerelateerde producten

€ 2,49/ stukexcl. btw

€ 3,01incl. btw

35 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026