Eriks
NILOS

NILOS Nilosring voor eenrijig groefkogellager 6205 AV

  • ERIKS:23773640
  • Fabrikant:7316578014725
Image 1
Metalen afdichting ontworpen om kogel-en rollagers te beschermen tegen vuil, stof en andere contaminanten.
Toepassingsgebied: voor eenrijige groefkogellagers DIN 625, serie 62
Afdichtend op de buitenring van het lager.
Opslaan in lijst

€ 2,66/ stukexcl. btw

€ 3,22incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
NILOS
Type
AV
Binnendiameter
25 mm
Buitendiameter
47 mm
Breedte
2.5 mm
Lager
6205
Materiaal
Staal gegalvaniseerd
Gerelateerde producten

€ 2,66/ stukexcl. btw

€ 3,22incl. btw

159 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026