Eriks
NILOS

NILOS Nilosring voor eenrijig groefkogellager 6204 JV

  • ERIKS:23773636
  • Fabrikant:7316578014671
Image 1
Metalen afdichting ontworpen om kogel-en rollagers te beschermen tegen vuil, stof en andere contaminanten.
Toepassingsgebied: voor eenrijige groefkogellagers DIN 625, serie 62
Afdichtend op de binnenring.
Opslaan in lijst

€ 1,81/ stukexcl. btw

€ 2,19incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
NILOS
Type
JV
Binnendiameter
25.7 mm
Buitendiameter
47 mm
Breedte
2 mm
Lager
6204
Materiaal
Staal gegalvaniseerd
Gerelateerde producten

€ 1,89/ stukexcl. btw

€ 2,29incl. btw

72 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026