Eriks
NILOS

NILOS Nilosring voor eenrijig groefkogellager 6201 AV

  • ERIKS:23773626
  • Fabrikant:7316578014503
Image 1
Metalen afdichting ontworpen om kogel-en rollagers te beschermen tegen vuil, stof en andere contaminanten.
Toepassingsgebied: voor eenrijige groefkogellagers DIN 625, serie 62
Afdichtend op de buitenring van het lager.
Opslaan in lijst

€ 1,80/ stukexcl. btw

€ 2,18incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
NILOS
Type
AV
Binnendiameter
12 mm
Buitendiameter
28.1 mm
Breedte
1.8 mm
Lager
6201
Materiaal
Staal gegalvaniseerd