Eriks
NILOS

NILOS Nilosring voor eenrijig groefkogellager 6200 ZAV

  • ERIKS:23773624
  • Fabrikant:7316578014480
Image 1
Metalen afdichting ontworpen om kogel-en rollagers te beschermen tegen vuil, stof en andere contaminanten.
Toepassingsgebied: voor eenrijige groefkogellagers DIN 625, serie 62 met geïntegreerde afdichtingen (Z of RS).
Afdichtend op de buitenring van het lager.
Opslaan in lijst

€ 1,73/ stukexcl. btw

€ 2,09incl. btw

1184 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
NILOS
Type
ZAV
Binnendiameter
10 mm
Buitendiameter
27.5 mm
Breedte
1.8 mm
Lager
6200 Z/RS
Materiaal
Staal gegalvaniseerd