Eriks
NILOS

NILOS Nilosring voor eenrijig groefkogellager 61960 AV

  • ERIKS:11937531
  • Fabrikant:7316578014435
Image 1
Metalen afdichting ontworpen om kogel-en rollagers te beschermen tegen vuil, stof en andere contaminanten.
Toepassingsgebied: voor eenrijige groefkogellagers DIN 625, serie 619
Afdichtend op de buitenring van het lager.
Opslaan in lijst

€ 211,45/ stukexcl. btw

€ 255,85incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
NILOS
Type
AV
Binnendiameter
300 mm
Buitendiameter
400 mm
Breedte
8 mm
Lager
61960
Materiaal
Staal gegalvaniseerd