Eriks
NILOS

NILOS Nilosring voor eenrijig groefkogellager 61952 AV

  • ERIKS:23774089
  • Fabrikant:7316578014428
Image 1
Metalen afdichting ontworpen om kogel-en rollagers te beschermen tegen vuil, stof en andere contaminanten.
Toepassingsgebied: voor eenrijige groefkogellagers DIN 625, serie 619
Afdichtend op de buitenring van het lager.
Opslaan in lijst

€ 84,95/ stukexcl. btw

€ 102,79incl. btw

Verkocht per: 5Min. order: 5

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
NILOS
Type
AV
Binnendiameter
260 mm
Buitendiameter
345 mm
Breedte
5 mm
Lager
61952
Materiaal
Staal gegalvaniseerd