Eriks
NILOS

NILOS Nilosring voor eenrijig groefkogellager 61940 AV

  • ERIKS:23773816
  • Fabrikant:7316578014268
Image 1
Metalen afdichting ontworpen om kogel-en rollagers te beschermen tegen vuil, stof en andere contaminanten.
Toepassingsgebied: voor eenrijige groefkogellagers DIN 625, serie 619
Afdichtend op de buitenring van het lager.
Opslaan in lijst

€ 49,80/ stukexcl. btw

€ 60,26incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
NILOS
Type
AV
Binnendiameter
200 mm
Buitendiameter
262 mm
Breedte
5 mm
Lager
61940
Materiaal
Staal gegalvaniseerd