Eriks
NILOS

NILOS Nilosring voor eenrijig groefkogellager 61932 JV

  • ERIKS:11937516
  • Fabrikant:7316578014190
Image 1
Metalen afdichting ontworpen om kogel-en rollagers te beschermen tegen vuil, stof en andere contaminanten.
Toepassingsgebied: voor eenrijige groefkogellagers DIN 625, serie 619
Afdichtend op de binnenring.
Opslaan in lijst

€ 26,17/ stukexcl. btw

€ 31,67incl. btw

Verkocht per: 5Min. order: 5

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
NILOS
Type
JV
Binnendiameter
171 mm
Buitendiameter
220 mm
Breedte
4 mm
Lager
61932
Materiaal
Staal gegalvaniseerd