Eriks
NILOS

NILOS Nilosring voor eenrijig groefkogellager 61926 AV

  • ERIKS:23774079
  • Fabrikant:7316578014114
Image 1
Metalen afdichting ontworpen om kogel-en rollagers te beschermen tegen vuil, stof en andere contaminanten.
Toepassingsgebied: voor eenrijige groefkogellagers DIN 625, serie 619
Afdichtend op de buitenring van het lager.
Opslaan in lijst

€ 19,20/ stukexcl. btw

€ 23,23incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
NILOS
Type
AV
Binnendiameter
130 mm
Buitendiameter
170 mm
Breedte
4 mm
Lager
61926
Materiaal
Staal gegalvaniseerd