Eriks
NILOS

NILOS Nilosring voor eenrijig groefkogellager 61919 AV

  • ERIKS:24023411
  • Fabrikant:7316578014015
Image 1
Metalen afdichting ontworpen om kogel-en rollagers te beschermen tegen vuil, stof en andere contaminanten.
Toepassingsgebied: voor eenrijige groefkogellagers DIN 625, serie 619
Afdichtend op de buitenring van het lager.
Opslaan in lijst

€ 10,68/ stukexcl. btw

€ 12,92incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
NILOS
Type
AV
Binnendiameter
95 mm
Buitendiameter
123 mm
Breedte
3.5 mm
Lager
61919
Materiaal
Staal gegalvaniseerd