Eriks
NILOS

NILOS Nilosring voor eenrijig groefkogellager 61918 JV

  • ERIKS:24023410
  • Fabrikant:7316578014008
Image 1
Metalen afdichting ontworpen om kogel-en rollagers te beschermen tegen vuil, stof en andere contaminanten.
Toepassingsgebied: voor eenrijige groefkogellagers DIN 625, serie 619
Afdichtend op de binnenring.
Opslaan in lijst

€ 8,94/ stukexcl. btw

€ 10,82incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
NILOS
Type
JV
Binnendiameter
98 mm
Buitendiameter
125 mm
Breedte
3 mm
Lager
61918
Materiaal
Staal gegalvaniseerd