Eriks
NILOS

NILOS Nilosring voor eenrijig groefkogellager 61916 AV

  • ERIKS:23773812
  • Fabrikant:7316578013957
Image 1
Metalen afdichting ontworpen om kogel-en rollagers te beschermen tegen vuil, stof en andere contaminanten.
Toepassingsgebied: voor eenrijige groefkogellagers DIN 625, serie 619
Afdichtend op de buitenring van het lager.
Opslaan in lijst

€ 8,56/ stukexcl. btw

€ 10,36incl. btw

Verkocht per: 5Min. order: 5

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
NILOS
Type
AV
Binnendiameter
80 mm
Buitendiameter
104 mm
Breedte
3 mm
Lager
61916
Materiaal
Staal gegalvaniseerd