Eriks
NILOS

NILOS Nilosring voor eenrijig groefkogellager 61911 JV

  • ERIKS:24023407
  • Fabrikant:7316578013865
Image 1
Metalen afdichting ontworpen om kogel-en rollagers te beschermen tegen vuil, stof en andere contaminanten.
Toepassingsgebied: voor eenrijige groefkogellagers DIN 625, serie 619
Afdichtend op de binnenring.
Opslaan in lijst

€ 5,49/ stukexcl. btw

€ 6,64incl. btw

Verkocht per: 5Min. order: 5

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
NILOS
Type
JV
Binnendiameter
60 mm
Buitendiameter
80 mm
Breedte
2.5 mm
Lager
61911
Materiaal
Staal gegalvaniseerd