Eriks
NILOS

NILOS Nilosring voor eenrijig groefkogellager 61907 JV

  • ERIKS:11937481
  • Fabrikant:7316578013780
Image 1
Metalen afdichting ontworpen om kogel-en rollagers te beschermen tegen vuil, stof en andere contaminanten.
Toepassingsgebied: voor eenrijige groefkogellagers DIN 625, serie 619
Afdichtend op de binnenring.
Opslaan in lijst

€ 3,44/ stukexcl. btw

€ 4,16incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
NILOS
Type
JV
Binnendiameter
39.5 mm
Buitendiameter
55 mm
Breedte
2 mm
Lager
61907
Materiaal
Staal gegalvaniseerd