Eriks
NILOS

NILOS Nilosring voor eenrijig groefkogellager 61904 AV

  • ERIKS:24023400
  • Fabrikant:7316578013711
Image 1
Metalen afdichting ontworpen om kogel-en rollagers te beschermen tegen vuil, stof en andere contaminanten.
Toepassingsgebied: voor eenrijige groefkogellagers DIN 625, serie 619
Afdichtend op de buitenring van het lager.
Opslaan in lijst

€ 2,03/ stukexcl. btw

€ 2,46incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
NILOS
Type
AV
Binnendiameter
20 mm
Buitendiameter
34 mm
Breedte
2 mm
Lager
61904
Materiaal
Staal gegalvaniseerd