Eriks
NILOS

NILOS Nilosring voor eenrijig groefkogellager 61852 JV

  • ERIKS:23773809
  • Fabrikant:7316578013575
Image 1
Metalen afdichting ontworpen om kogel-en rollagers te beschermen tegen vuil, stof en andere contaminanten.
Toepassingsgebied: voor eenrijige groefkogellagers DIN 625, serie 618
Afdichtend op de binnenring.
Opslaan in lijst

€ 75,26/ stukexcl. btw

€ 91,06incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
NILOS
Type
JV
Binnendiameter
272 mm
Buitendiameter
320 mm
Breedte
5 mm
Lager
61852
Materiaal
Staal gegalvaniseerd