Eriks
NILOS

NILOS Nilosring voor eenrijig groefkogellager 61844 JV

  • ERIKS:23773805
  • Fabrikant:7316578013490
Image 1
Metalen afdichting ontworpen om kogel-en rollagers te beschermen tegen vuil, stof en andere contaminanten.
Toepassingsgebied: voor eenrijige groefkogellagers DIN 625, serie 618
Afdichtend op de binnenring.
Opslaan in lijst

€ 55,13/ stukexcl. btw

€ 66,71incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
NILOS
Type
JV
Binnendiameter
230 mm
Buitendiameter
270 mm
Breedte
4 mm
Lager
61844
Materiaal
Staal gegalvaniseerd