Eriks
NILOS

NILOS Nilosring voor eenrijig groefkogellager 61844 AV

  • ERIKS:23773804
  • Fabrikant:7316578013483
Image 1
Metalen afdichting ontworpen om kogel-en rollagers te beschermen tegen vuil, stof en andere contaminanten.
Toepassingsgebied: voor eenrijige groefkogellagers DIN 625, serie 618
Afdichtend op de buitenring van het lager.
Opslaan in lijst

€ 59,56/ stukexcl. btw

€ 72,07incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
NILOS
Type
AV
Binnendiameter
220 mm
Buitendiameter
260 mm
Breedte
4 mm
Lager
61844
Materiaal
Staal gegalvaniseerd