Eriks
NILOS

NILOS Nilosring voor eenrijig groefkogellager 61838 JV

  • ERIKS:11937457
  • Fabrikant:7316578013438
Image 1
Metalen afdichting ontworpen om kogel-en rollagers te beschermen tegen vuil, stof en andere contaminanten.
Toepassingsgebied: voor eenrijige groefkogellagers DIN 625, serie 618
Afdichtend op de binnenring.
Opslaan in lijst

€ 42,97/ stukexcl. btw

€ 51,99incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
NILOS
Type
JV
Binnendiameter
203 mm
Buitendiameter
240 mm
Breedte
4 mm
Lager
61838
Materiaal
Staal gegalvaniseerd