Eriks
NILOS

NILOS Nilosring voor eenrijig groefkogellager 61834 JV

  • ERIKS:23773799
  • Fabrikant:7316578013391
Image 1
Metalen afdichting ontworpen om kogel-en rollagers te beschermen tegen vuil, stof en andere contaminanten.
Toepassingsgebied: voor eenrijige groefkogellagers DIN 625, serie 618
Afdichtend op de binnenring.
Opslaan in lijst

€ 26,23/ stukexcl. btw

€ 31,74incl. btw

20 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
NILOS
Type
JV
Binnendiameter
180 mm
Buitendiameter
215 mm
Breedte
4 mm
Lager
61834
Materiaal
Staal gegalvaniseerd