Eriks
NILOS

NILOS Nilosring voor eenrijig groefkogellager 61826 JV

  • ERIKS:23773793
  • Fabrikant:7316578013315
Image 1
Metalen afdichting ontworpen om kogel-en rollagers te beschermen tegen vuil, stof en andere contaminanten.
Toepassingsgebied: voor eenrijige groefkogellagers DIN 625, serie 618
Afdichtend op de binnenring.
Opslaan in lijst

€ 17,68/ stukexcl. btw

€ 21,39incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
NILOS
Type
JV
Binnendiameter
137 mm
Buitendiameter
165 mm
Breedte
3 mm
Lager
61826
Materiaal
Staal gegalvaniseerd