Eriks
NILOS

NILOS Nilosring voor eenrijig groefkogellager 61824 JV

  • ERIKS:24023392
  • Fabrikant:7316578013292
Image 1
Metalen afdichting ontworpen om kogel-en rollagers te beschermen tegen vuil, stof en andere contaminanten.
Toepassingsgebied: voor eenrijige groefkogellagers DIN 625, serie 618
Afdichtend op de binnenring.
Opslaan in lijst

€ 14,20/ stukexcl. btw

€ 17,18incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
NILOS
Type
JV
Binnendiameter
126 mm
Buitendiameter
150 mm
Breedte
3 mm
Lager
61824
Materiaal
Staal gegalvaniseerd