Eriks
NILOS

NILOS Nilosring voor eenrijig groefkogellager 61821 JV

  • ERIKS:24023389
  • Fabrikant:7316578013254
Image 1
Metalen afdichting ontworpen om kogel-en rollagers te beschermen tegen vuil, stof en andere contaminanten.
Toepassingsgebied: voor eenrijige groefkogellagers DIN 625, serie 618
Afdichtend op de binnenring.
Opslaan in lijst

€ 11,63/ stukexcl. btw

€ 14,07incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
NILOS
Type
JV
Binnendiameter
110.4 mm
Buitendiameter
130 mm
Breedte
3 mm
Lager
61821
Materiaal
Staal gegalvaniseerd