Eriks
NILOS

NILOS Nilosring voor eenrijig groefkogellager 61820 AV

  • ERIKS:24023388
  • Fabrikant:7316578013223
Image 1
Metalen afdichting ontworpen om kogel-en rollagers te beschermen tegen vuil, stof en andere contaminanten.
Toepassingsgebied: voor eenrijige groefkogellagers DIN 625, serie 618
Afdichtend op de buitenring van het lager.
Opslaan in lijst

€ 11,88/ stukexcl. btw

€ 14,37incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
NILOS
Type
AV
Binnendiameter
100 mm
Buitendiameter
119.6 mm
Breedte
3 mm
Lager
61820
Materiaal
Staal gegalvaniseerd