Eriks
NILOS

NILOS Nilosring voor eenrijig groefkogellager 61819 JV

  • ERIKS:24023387
  • Fabrikant:7316578013216
Image 1
Metalen afdichting ontworpen om kogel-en rollagers te beschermen tegen vuil, stof en andere contaminanten.
Toepassingsgebied: voor eenrijige groefkogellagers DIN 625, serie 618
Afdichtend op de binnenring.
Opslaan in lijst

€ 9,53/ stukexcl. btw

€ 11,53incl. btw

Verkocht per: 5Min. order: 5

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
NILOS
Type
JV
Binnendiameter
100.6 mm
Buitendiameter
120 mm
Breedte
3 mm
Lager
61819
Materiaal
Staal gegalvaniseerd