Eriks
NILOS

NILOS Nilosring voor eenrijig groefkogellager 61819 AV

  • ERIKS:11937440
  • Fabrikant:7316578013209
Image 1
Metalen afdichting ontworpen om kogel-en rollagers te beschermen tegen vuil, stof en andere contaminanten.
Toepassingsgebied: voor eenrijige groefkogellagers DIN 625, serie 618
Afdichtend op de buitenring van het lager.
Opslaan in lijst

€ 10,68/ stukexcl. btw

€ 12,93incl. btw

Verkocht per: 5Min. order: 5

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
NILOS
Type
AV
Binnendiameter
95 mm
Buitendiameter
114.6 mm
Breedte
3 mm
Lager
61819
Materiaal
Staal gegalvaniseerd