Eriks
NILOS

NILOS Nilosring voor eenrijig groefkogellager 61818 JV

  • ERIKS:24023386
  • Fabrikant:7316578013193
Image 1
Metalen afdichting ontworpen om kogel-en rollagers te beschermen tegen vuil, stof en andere contaminanten.
Toepassingsgebied: voor eenrijige groefkogellagers DIN 625, serie 618
Afdichtend op de binnenring.
Opslaan in lijst

€ 8,94/ stukexcl. btw

€ 10,82incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
NILOS
Type
JV
Binnendiameter
95.4 mm
Buitendiameter
115 mm
Breedte
2.5 mm
Lager
61818
Materiaal
Staal gegalvaniseerd