Eriks
NILOS

NILOS Nilosring voor eenrijig groefkogellager 61818 AV

  • ERIKS:24023385
  • Fabrikant:7316578013186
Image 1
Metalen afdichting ontworpen om kogel-en rollagers te beschermen tegen vuil, stof en andere contaminanten.
Toepassingsgebied: voor eenrijige groefkogellagers DIN 625, serie 618
Afdichtend op de buitenring van het lager.
Opslaan in lijst

€ 9,85/ stukexcl. btw

€ 11,92incl. btw

Verkocht per: 5Min. order: 5

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
NILOS
Type
AV
Binnendiameter
90 mm
Buitendiameter
109.8 mm
Breedte
2.5 mm
Lager
61818
Materiaal
Staal gegalvaniseerd